Serie chiavi combinate metriche 21 pz con profilo POWERDRIV®
Assortimento chiavi combinate sfalsamento 21 pz
ASS-CHIAVI-COMBINATI-21PZ
Cod. art. 071330252
EAN 4024835688871
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratica serie di 21 chiavi combinate metriche con bocca poligonale incurvata
- Attrezzatura di base ideale per l'officina
Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate
- Il lato anello con curvatura di 10° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce
- Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave
Design conforme allo standard
- L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 B/ISO 3318/7738 per utensile per avvitamento
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate, le teste e i lati anello sono lucidati
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 21 PZ |
CHIAVE-COMBINATA-LATO-ANELLO-INCURV-17MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.