Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz

Assort. chiavi combinate a cricchetto pollici 6 pz
SERIE-CHIAVI-COMB-A-CRICH-POLL-6PZ

Cod. art. 0714251400

EAN 4062856402427

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz

Cod. art. 0714251400
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
Sottile, forma dritta, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Serie chiavi combinate a cricchetto, 6 pz


  • Bocca aperta sottile e anello chiuso a cricchetto per lavorare in spazi ristretti, angolo di ripresa 5°, cricchetto di precisione per un movimento sicuro e fluido

  • La bocca fissa aperta estremamente resistente, inclinata di 15°, allenta anche le viti grippate.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, la parte a cricchetto è dotata di una dentatura fine con 72 denti.

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

Nota: queste chiavi hanno una coppia di serraggio massima che deve essere sempre rispettata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Numero denti

72 PZ

Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz compreso:
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS5/16

Descrizione:
5/16 poll.
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS3/8

Descrizione:
3/8 poll.
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS1/2

Descrizione:
1/2 poll.
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS5/8

Descrizione:
5/8 poll.
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS11/16

Descrizione:
11/16 poll.
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-WS3/4

Descrizione:
3/4 poll.
Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x