Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz

Assort. chiavi comb. a cricch. fless. poll. 6 pz
SERIE-CHIAV-COMB-CRIC-TESTA-SNOD-POL-6PZ

Cod. art. 0714263400

EAN 4062856402434

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz

Cod. art. 0714263400
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
Testa a cricchetto snodata a 180°, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Serie chiavi combinate a cricchetto, 6 pz


  • La bocca fissa aperta estremamente resistente, inclinata di 15°, allenta anche le viti grippate.

  • Testa a cricchetto snodata a 180° per lavorare in spazi ristretti

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, la parte a cricchetto è dotata di una dentatura fine con 72 denti.

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

Nota: queste chiavi hanno una coppia di serraggio massima che deve essere sempre rispettata.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Numero denti

72 PZ

Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz compreso:
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNOD-5/16POL

Descrizione:
5/16 poll.
Con testa a cricchetto snodata, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNOD-3/8POL

Descrizione:
3/8 poll.
Con testa a cricchetto snodata, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNOD-1/2POL

Descrizione:
1/2 poll.
Con testa a cricchetto snodata, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNOD-5/8POL

Descrizione:
5/8 poll.
Con testa a cricchetto snodata, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNOD-11/16POL

Descrizione:
11/16 poll.
Con testa a cricchetto snodata, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-CRICCH-TESTA-SNOD-3/4POL

Descrizione:
3/4 poll.
Con testa a cricchetto snodata, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x