Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV®

Assortimento chiavi combinate a cricchetto 8 pz
SERIE-CHIAVI-COMBINATE-A- CRICH-8PZ

Cod. art. 071426550

EAN 4052712507458

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV®

Cod. art. 071426550
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
Con anello di sicurezza, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Serie chiavi combinate a cricchetto speciali, 8 pz


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, la parte a cricchetto è dotata di una dentatura fine con 72 denti.

  • Coppia di serraggio massima in conformità alla normativa DIN 899

  • La chiave a cricchetto con dentatura fine consente l'utilizzo rapido con una sola mano negli spazi più ristretti per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


L'anello di sicurezza impedisce lo slittamento accidentale della chiave dalla testa della vite.


  • Se necessario, la chiave può esercitare una leggera pressione sulla testa della vite o dado andando in contatto con l'anello.

  • L'anello di sicurezza è nichelato giallo, il che rende questo utensile facile da distinguere da altri utensili simili.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

Nota: Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sbloccare le viti usando la parte fissa:


Serrare le viti con il cricchetto

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS8MM

Descrizione:
8 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

CHIAVE-COMBIN-A-CRICCH-INCLIN-10MM

Descrizione:
10 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS12MM

Descrizione:
12 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

CHIAVE-COMBINATA-CRICCHETTO-REVERS-13MM

Descrizione:
13 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS16MM

Descrizione:
16 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS17MM

Descrizione:
17 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS18MM

Descrizione:
18 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata metrica con attacco POWERDRIV®

RTCHCOMBIWRNCH-SWITCHABLE-SNAPRG-WS19MM

Descrizione:
19 mm
Un anello di ritegno sul lato anello impedisce che la vite di collegamento scivoli via dall'utensile, rendendolo ideale per le connessioni a vite di bloccaggio
Quantità: 1 x