Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi ad angolo con anello 8 pezzi

Serie chiavi ad angolo con anello, 8 pz
ASS. CHIAVI ES.INC.A MAZZETTO

Cod. art. 071531 55

EAN 4011231735513

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi ad angolo con anello 8 pezzi

Cod. art. 071531 55
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
Versione corta
  • Nichelata lucido

  • Bordi anteriori smussati

  • Contenuto: Misura in mm: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Serie chiavi ad angolo con anello 8  compreso:
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 2 MM

Descrizione:
2 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 2,5 MM

Descrizione:
2,5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 3 MM

Descrizione:
3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 4 MM

Descrizione:
4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 5 MM

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 6 MM

Descrizione:
6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 8 MM

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato esecuzione corta

CHIAVE ES. INCASSATI 10 MM

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x