Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi a bussola rinforzate universali da 1/2" 22 pz

Assortimento di bussole rinforzate 1/2", 22 pz
ASS-BUSSOLE-RINFORZATE-22PZ

Cod. art. 1952001453

EAN 4062856449170

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi a bussola rinforzate universali da 1/2" 22 pz

Cod. art. 1952001453
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
Per allentare e serrare collegamenti a vite difettosi e/o arrotondati senza profilo con l'innovativo profilo SuperGrip
  • La presa antiscivolo su collegamenti a vite difettosi e arrotondati è resa possibile grazie al contatto con la superficie

  • Svitando ed avvitando le viti rimangono riutilizzabili

  • In materiale di alta qualità (CrMo)

  • Per avvitatori a impulsi con attacco da 1/2"

  • Misura aggiuntiva 22 mm, attacco esagonale per posizioni di montaggio strette

  • Con foro passante, quindi adatto anche per perni filettati, compresi i fissaggi dell'ammortizzatore


Contenuto:


  • 1 pz cadauno bussola rinforzata apertura chiave 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

  • 1 cad. prolunga rinforzata 75, 125, 250 mm

  • 1 adattatore foro passante da 3/8 a 1/2 pollici

  • 1 punzone

  • 2 anelli seeger O-ring

  • 2 perni di bloccaggio
Indicazione

Utilizzabile anche per viti intatte

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

22 PZ

Attacco

1/2 poll.

Peso prodotto (per pezzo)

2500,000 g