Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi a bussola a percussione per alberi di trasmissione attacco ½” 9 pz

Ass. buss rinforz. alb. trasm. 1/2 poll. 9 pz
ASS-9PZ-BUSSOLE-POLIG-E-AD-INCA-RINF-1/2

Cod. art. 1952001020

EAN 4250158150539

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi a bussola a percussione per alberi di trasmissione attacco ½” 9 pz

Cod. art. 1952001020
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
Per lo smontaggio e il montaggio dei dadi dell'albero di trasmissione e dell'albero cardanico

Fornitura:


  • 1 inserto per chiave a bussola, misure 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm e 36 x 85 mm (per uso esterno, poligonale)

  • 1 inserto per chiave a bussola, misure 14 mm, 17 mm e 19 x 43 mm (per uso interno, poligonale)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

VW (Golf IV, Polo, Passat ecc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, macchine agricole

Numero pezzi

9 PZ

Attacco

1/2 poll.

Peso prodotto (per pezzo)

3500,000 g

Lunghezza

85 mm

Lunghezza 2

43 mm

Tipo profilo anteriore

Esagono esterno, Testa a dodici lati

Apertura chiave

24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm