Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo

Serie chiavi a t 2 teste con supporto 6 pz
SERIE-CHIAVI-2TESTE-ES-INC-SUP-METAL-6PZ

Cod. art. 0613114060

EAN 4099618028137

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo

Cod. art. 0613114060
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
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza

Ergonomia ottimale


  • La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente.

  • Il manico bicomponente si adatta perfettamente alla mano e riduce la fatica durante il lavoro.


Rapida individuazione della misura corretta


  • Il simbolo grande stampato facilita l'individuazione della misura desiderata.

  • L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth


Versatile


  • Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio.


Velocità e precisione


  • La zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero consente una maggiore velocità di lavoro.

  • Impedisce inoltre lo slittamento delle dita.

  • Con punta nera per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite

  • Con testa sferica per impieghi con angolazione fino a 25°, n. art. 06131145, 06131146, 06131148


Sempre pronto quando serve.


  • Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete.

  • Supporto in metallo adatto per banco da lavoro o per montaggio a parete


Maggiore resistenza alla corrosione


  • La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione.
Area di applicazione
① Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
② Appoggio per il palmo della mano concavo per un'ergonomia ottimale
③ Simboli grandi per trovare rapidamente la misura della chiave desiderata
④ Foro passante per lo stoccaggio su un gancio a parete
⑤ Zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero per una maggiore velocità di lavoro e per evitare lo slittamento delle dita
⑦ Lama cromata opaca per una maggiore resistenza alla corrosione
⑥ Punta Black Point per un'elevata precisione di inserimento
⑧ Anello in materiale plastico con sistema di codifica a colori Würth per una rapida identificazione della misura della chiave desiderata
⑨ Lato corto adatto per spazi ristretti e maggiore leveraggio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell'industria e artigianato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Serie chiavi a T con 2 teste, manico 2C, per esagoni incassati 6 pz con supporto in metallo compreso:
1 x
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-5MM

Descrizione:
5 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-6MM

Descrizione:
6 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati a testa sferica con 2 teste

CHIAVE-T-C/TESTA-SFERICA-ES-INC-L185-8MM

Descrizione:
8 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE-T-2-TESTE-PER-ESAG-INC-L174-2,5MM

Descrizione:
2,5 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE-T-2-TESTE-PER-ESAG-INC-L174-3MM

Descrizione:
3 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste

CHIAVE-T-2-TESTE-PER-ESAG-INC-L174-4MM

Descrizione:
4 mm
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Quantità: 1 x