Serie chiavi a T, con 2 teste TX Per attacco TX, con punta laterale, 6 pz
Serie cacciaviti con impugnatura a T, 2 teste TX
SERIE CHIAVI A T 2 TESTE TX 6PZ
Cod. art. 061391406
EAN 4038898781943
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2 teste integrate
- Serraggio e allentamento semplice senza fatica.
Lama di alta qualità
- Lama esagonale cromata opaca per una protezione ottimale contro la corrosione.
Impugnatura multi componente con interno rigido e rivestimento morbido
- La plastica nera speciale antiscivolo assicura il massimo trasferimento della forza.
- Foro integrato per la sistemazione sul porta utensili.
Contenuto: 6 pz.
- 6 chiavi con impugnatura a T per viti TX
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
CHIAVE A T 2TESTE TX10
CHIAVE A T 2TESTE TX15
CHIAVE A T 2TESTE TX30
CHIAVE A T 2TESTE TX40
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.