Serie chiave a T con 2 teste TX 7 pz con supporto in metallo
Serie chiavi a T 2C TX supporto in metallo, 7 pz
SERIE-CHIAVI-T-2-TESTE-SUP-METAL-TX-7PZ
Cod. art. 0613119070
EAN 4099618028151
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ergonomia ottimale
- La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente.
- Il manico bicomponente si adatta perfettamente alla mano e riduce la fatica durante il lavoro.
Rapida individuazione della misura corretta
- Il simbolo grande stampato facilita l'individuazione della misura desiderata.
- L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth
Versatile
- Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio.
Velocità e precisione
- La zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero consente una maggiore velocità di lavoro.
- Impedisce inoltre lo slittamento delle dita.
- Con punta nera per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite
Sempre pronto quando serve.
- Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete.
- Supporto in metallo adatto per banco da lavoro o per montaggio a parete
Maggiore resistenza alla corrosione
- La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione.
![]() | ||
| ① Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza ② Forma concava per un'ergonomia ottimale ③ Simboli grandi per trovare rapidamente la misura della chiave desiderata ④ Foro passante per lo stoccaggio su un gancio a parete ⑤ Zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero per una maggiore velocità di lavoro e per evitare lo slittamento delle dita ⑦ Lama cromata opaca per una maggiore resistenza alla corrosione ⑥ Punta Black Point per un'elevata precisione di inserimento ⑧ Anello in materiale plastico con sistema di codifica a colori Würth per una rapida identificazione della misura della chiave desiderata ⑨ Lato corto adatto per spazi ristretti e maggiore leveraggio | ||
Caratteristiche tecniche(X)
Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell'industria e artigianato
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
CHIAVE-A-T-2-TESTE-L124-TX15
CHIAVE-A-T-2-TESTE-L235-TX20
CHIAVE-A-T-2-TESTE-L235-TX25
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.