Serie cacciaviti taglio e croce PH con lama esagonale ed esagono per chiave in supporto di lamiera d'acciaio
Cacciavite con esagono per chiave, kit 8 pz
SERIE CACC. ZEBRA C/SUPPORTO 8PZ
Cod. art. 061394081
EAN 4038898307259
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Asole per montaggio a parete
Lama esagonale passante con esagono per chiave
Contenuto: 8 pezzi
- 1 cacciavite a taglio con lama esagonale, appoggio esagonale per chiave e battente sul manico: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 7,0 x 125; 1,6 x 9,0 x 150
- 1 cacciavite a taglio con lama tonda, corto: 1,0 x 5,5 x 25
- 1 cacciavite PH con lama esagonale, appoggio esagonale per chiave e battente sul manico: PH 1; PH 2; PH 3
- 1 cacciavite PH con lama tonda, corto: PH 2
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 8 PZ |
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 5,5X100MM
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 7X125
CACCIAVITE ZEBRA TAGLIO 9X150
CACCIAVITE ZEBRA PR1X80MM
CACCIAVITE ZEBRA PR 2X100MM
CACCIAVITE ZEBRA PR3X150MM
STAFFA PORTA CACCIAVITI 310X100X185MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.