Serie cacciaviti per elettronica e meccanica di precisione 7 pezzi
Serie cacciaviti esag. p. meccanica di prec., 7 pz
ASS. CACCIAVITI P.ELETTR.ESAG.- 7PZ
Cod. art. 06134893
EAN 4045727082935
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa girevole con incavo per l'indice
Per ottimizzare il lavoro nella posizione di precisione
Simbolo della vite e misure inserto riportati sulla testa
Identificazione facile e rapida
Impugnatura bicomponente con ampio appoggio sulla parte morbida
Comodo e piacevole da utilizzare
Zona di avvitamento rapido
Per una rotazione veloce in posizione di mano aperta
Lame cromate in acciaio speciale temperato
Protezione ottimale contro la corrosione
Punta sabbiata per una maggiore precisione
Massima aderenza
Lama: Lama tonda, cromata opaca
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
CACCIAV. ZEBRA P.ELETTRON. E.INC.1,5
CACCIAV. ZEBRA P.ELETTRON. E.INC.2,0
CACCIAV. ZEBRA P.ELETTRON. E.INC.2,5
SCRDRIV-HEXHD-WS2,5X60
CACCIAVITE ZEBRA P.ELETTRONICA CH.3
SCRDRIV-HEXHD-WS3,2X60
SCRDRIV-HEXHD-WS3,5X60
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.