Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaviti isolati VDE combinati taglio (PZ)

Serie cacc. isol. VDE comb. taglio/PZ

Cod. art. 06139392

EAN 4047376882966

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaviti isolati VDE combinati taglio (PZ)

Cod. art. 06139392
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
Kit da 2 pezzi con cacciaviti VDE Più/Meno PZ 1 e PZ 2

Vantaggi del profilo combinato:


Riduce lo scivolamento e garantisce una maggiore trasmissione di coppia di serraggio



Lama: Brunita isolata



Uscita: profilo combinato PZ/col taglio



Norma: IEC 60900:2012



Contenuto: 2 parti


1 di ogni cacciavite PZ con taglio, 2 cacciaviti PZ con taglio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Armadi elettrici e cassette di distribuzione, interruttori, morsettiere e relè

Numero pezzi nell'assortimento/kit

2 PZ

Serie cacciaviti isolati VDE combinati taglio (PZ) compreso:
1 x
Cacciavite isolato VDE intaglio combinato, croce PZ/taglio in conformità a EN 60900:20012

CACCIAV.COMB PZD1 COMB. 1000V ZEBRA

Descrizione:
PZ1 + a taglio
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE intaglio combinato, croce PZ/taglio in conformità a EN 60900:20012

CACCIAV.COMB PZD2 COMB. 1000V ZEBRA

Descrizione:
PZ2 + a taglio
Quantità: 1 x