Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi

Serie cacciaviti isolati VDE a bussola 6 pezzi
SERIE CACC. A BUSS.ISOL.VDE1000V PZ6

Cod. art. 061393666

EAN 4038898315964

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6 pezzi

Cod. art. 061393666
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
Misure: 1 x 5,5; 1 x 6; 1 x 7; 1 x 8; 1 x 10; 1 x 13
  • Lama: brunita, isolata

  • Bussola: DIN 475/2

  • Norma: DIN 7445, IEC 60900:2012
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Serie cacciaviti isolati VDE a bussola per viti con testa esagonale 6  compreso:
1 x
Cacciavite isolato VDE A bussola per viti con testa esagonale

CACCIAVITE ISOL.A BUSSOLA 5,5X125

Descrizione:
5,5 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE A bussola per viti con testa esagonale

CACCIAVITE ISOL.A BUSSOLA 6,0X125

Descrizione:
6 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE A bussola per viti con testa esagonale

CACCIAVITE ISOL. A BUSSOLA 7,0X125

Descrizione:
7 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE A bussola per viti con testa esagonale

CACCIAVITE ISOL.A BUSSOLA 8,0X125

Descrizione:
8 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE A bussola per viti con testa esagonale

CACCIAVITE ISOL.A BUSSOLA 10,0X125

Descrizione:
10 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite isolato VDE A bussola per viti con testa esagonale

CACCIAVITE ISOL.A BUSSOLA 13,0X125

Descrizione:
13 mm
Isolato 1000 V (AC) e 1500 V (DC)
Quantità: 1 x