Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi

Serie di cacciaviti isolati VDE, 14 pz.
SHRDRH-VDE-SORT-14TLG

Cod. art. 061390014

EAN 4045727250228

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi

Cod. art. 061390014
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
Composto da un manico, un cappuccio girevole per meccanica di precisione e 12 lame intercambiabili

12 lame intercambiabili


Basta semplicemente scegliere la lama giusta e inserirla nel manico!



Può essere usato come cacciavite per elettronica e meccanica di precisione


Con cappuccio rotante

Indicazione

La lunghezza totale del cacciavite non è uguale alla lunghezza della lama sommata alla lunghezza del manico poiché la lama si incastra nel manico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

14 PZ

Serie cacciaviti isolati VDE 14  compreso:
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE Per Impugnatura cacciavite VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-PZ2

Descrizione:
PZ2; Lunghezza: 175 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA-INTERCAMB-ISOL-VDE PR1

Descrizione:
PH1; Lunghezza: 155 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama di ricambio VDE Per Impugnatura cacciavite VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-TX10

Descrizione:
TX10; Lunghezza: 175 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama di ricambio VDE Per Impugnatura cacciavite VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-TX15

Descrizione:
TX15; Lunghezza: 175 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-PH2

Descrizione:
PH2; Lunghezza: 175 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama di ricambio VDE Per Impugnatura cacciavite VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-TX20

Descrizione:
TX20; Lunghezza: 175 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA INTERCAMB.VDE 2.5MM

Descrizione:
A taglio; Lunghezza: 150 mm; 0,4 x 2,5 mm; 2.5 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA INTERCAMB.VDE 3.5MM

Descrizione:
A taglio; Lunghezza: 175 mm; 0,6 x 3,5 mm; 3.5 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-5.5MM

Descrizione:
A taglio; Lunghezza: 175 mm; 1,0 x 5,5 mm; 5.5 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA-INTERCAMB-VDE-6.5MM

Descrizione:
A taglio; Lunghezza: 175 mm; 1,2 x 6,5 mm; 6.5 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura isolata VDE

IMPUGNATURA P.LAME INTERC.VDE

Descrizione: Manico di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA INTERCAMB.VDE 3MM

Descrizione:
A taglio; Lunghezza: 175 mm; 0,5 x 3,0 mm; 3.0 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile isolata VDE

LAMA INTERCAMB.VDE 4MM

Descrizione:
A taglio; Lunghezza: 175 mm; 0,8 x 4,0 mm; 4.0 mm
Lama intercambiabile di ricambio per Serie cacciaviti isolati VDE 14 pezzi 061390014
Quantità: 1 x