Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaviti di precisione isolati VDE, a taglio/croce PH 7 pezzi

Serie cacciav. isol. prec. VDE taglio/croce PH 7pz
ASS.CACCIAVITI P/ELETTR. SZ/PH-7TLG

Cod. art. 06134894

EAN 4045727082966

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaviti di precisione isolati VDE, a taglio/croce PH 7 pezzi

Cod. art. 06134894
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
Composto da cinque cacciaviti a taglio e due cacciaviti a croce Phillips.
  • Tensione di prova 10 kV

  • Indicazione dell'anno di fabbricazione

  • Prova d'urto a freddo a - 40°C (riferimento C)

  • Lama: Lama tonda isolata, brunita

  • Impronta a intaglio: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Testa a croce: ISO 8764-PH
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

7 PZ

Serie cacciaviti di precisione isolati VDE, a taglio/croce PH 7  compreso:
1 x
Cacciavite di precisione isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE-PRECIS-VDE-TAGLIO-0,3X1,5X40

Descrizione:
A taglio 1.5 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite di precisione isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE-PRECIS-VDE-TAGLIO-0,3X1,8X60

Descrizione:
A taglio 1.8 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite di precisione isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE-PRECIS-VDE-TAGLIO-0,4X2,0X60

Descrizione:
A taglio 2 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite di precisione isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE-PRECIS-VDE-TAGLIO-0,4X2,5X75

Descrizione:
A taglio 2.5 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite di precisione isolato VDE, a taglio

CACCIAVITE-PRECIS-VDE-TAGLIO-0,5X3,0X75

Descrizione:
A taglio 3 mm
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite di precisione VDE – punta PH isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CACCIAVITE-VDE-PH0X60

Descrizione:
PH0
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite di precisione VDE – punta PH isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

CACCIAVITE-PRECIS-VDE-PH00X40

Descrizione:
PH00
Quantità: 1 x