Serie cacciaviti con lama esagonale e esagono per chiave, per lavori su materiali in legno
Serie cacciaviti, lama esag., adatt. chiave, legno
SERIE CACC.ZEBRA PZD/TAGLIO 5PZ
Cod. art. 061394235
EAN 4038898272120
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama: Cromato spazzolato
Contenuto: 5 pz
- 3 cacciaviti a taglio con lama esagonale e appoggio esagono per chiave: 0,6 x 3,5 x 80; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125
- 2 cacciaviti a croce PZ con lama esagonale e appoggio esagonale per chiave: PZ 1; PZ 2
*Senza appoggio esagonale per chiave
Caratteristiche tecniche(X)
Per viti da legno
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.