Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaviti a lama tonda per la lavorazione del legno

Serie cacciav., lama tonda, cr. PZ/taglio, 5 pezzi
SERIE CACCIAVITI ZEBRA TAGLIO/PZD

Cod. art. 061392335

EAN 4038898275060

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaviti a lama tonda per la lavorazione del legno

Cod. art. 061392335
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
Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Profilo anteriore

PZ1, PZ2, A taglio

Serie cacciaviti a lama tonda per la lavorazione del legno compreso:
1 x
Cacciavite a taglio con lama tonda

CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 5,5MM

Descrizione:
1 x 5,5 mm; Lunghezza lama: 125 mm
Lama cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio con lama tonda

CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 6,5MM

Descrizione:
1,2 x 6,5 mm; Lunghezza lama: 150 mm
Lama cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio sottile con lama tonda

CACCIAV.ZEBRA SEZ.TONDA TAGLIO 3,5MM

Descrizione:
0,6 x 3,5 mm; Lunghezza lama: 100 mm
Lama cromata spazzolata sottile e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a croce PZ con lama tonda

CACCIAVITE ZEBRA SEZ. TONDA P2D1

Descrizione:
Lunghezza lama: 80 mm; 1
Lama cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a croce PZ con lama tonda

CACCIAVITE ZEBRA SEZ. TONDA PZD2

Descrizione:
Lunghezza lama: 100 mm; 2
Lama cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x