Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaviti Per esagoni incassati, con testa a sfera

Serie cacciaviti testa sfera esagono incas. 6 pz
SERIE CACC. ZEBRA PUNTA SFERICA 6PZ.

Cod. art. 06139156

EAN 4038898272335

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaviti Per esagoni incassati, con testa a sfera

Cod. art. 06139156
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
Lama: Lama esagonale, cromata spazzolata



Punta: Misura simile a DIN 911 Black Point



Contenuto: 6 pezzi


Misure: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Serie cacciaviti Per esagoni incassati, con testa a sfera compreso:
1 x
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 2,5MM

Descrizione:
2,5 mm
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 3MM

Descrizione:
3 mm
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 4MM

Descrizione:
4 mm
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 5MM

Descrizione:
5 mm
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 6MM

Descrizione:
6 mm
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite per esagoni incassati con testa a sfera

CACCIAVITE ZEBRA PUNTA SFERICA 8MM

Descrizione:
8 mm
Lama esagonale cromata spazzolata e manico bicomponente
Quantità: 1 x