Serie cacciaspine, grandi dimensioni 5 pezzi
Serie di cacciaspine di grandi dimensioni
SERIE CACCIASP. MISURE GRANDI 5PZ
Cod. art. 071463 320
EAN 4046778550985
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- Cacciaspina, lunghezza 230 mm, Ø 8 mm
- Cacciaspina, lunghezza 240 mm, Ø 10 mm
- Cacciaspina, lunghezza 260 mm, Ø 12 mm
- Cacciaspina, lunghezza 280 mm, Ø 14 mm
- Cacciaspina, lunghezza 290 mm, Ø 16 mm
Manico ergonomico a 2 componenti
- Presa sicura
- Lavoro senza sforzo
Protezione dalle vibrazioni
L'impugnatura assorbe le vibrazioni durante il funzionamento
Protezione paracolpi
Evita lesioni alle mani
In acciaio per utensili temprato
Lunga durata
Durezza in punta: 54 – 58 HRC
Durezza parte battente: 38 – 46 HRC
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.230MM 8MM
CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.240MM 10MM
CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.260MM 12MM
CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.280MM 14MM
CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.290MM 16MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.