Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Serie cacciaspine 8 pezzi

Serie cacciaspine, 8 pz.
SERIE CACCIASPINE 8 PEZZI

Cod. art. 071463 46

EAN 4011231720229

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Serie cacciaspine 8 pezzi

Cod. art. 071463 46
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
Diametri 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9 e 5,9 mm

Serie cacciaspine con manicotto guida zigrinato


Asta interna in acciaio al cromo-vanadio temprato


Per spine di serraggio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Serie cacciaspine 8  compreso:
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 0,9

Descrizione:
0.9 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 1,4

Descrizione:
1.4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 1,8

Descrizione:
1.8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 2,4

Descrizione:
2.4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 2,8

Descrizione:
2.8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 3,4

Descrizione:
3.4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 3,9

Descrizione:
3.9 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina

CACCIASPINE 5,9

Descrizione:
5.9 mm
Quantità: 1 x