Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Separation and extractor hood for angle grinders

Separation and extractor hood for angle grinders

Cikksz. 5707000111

EAN 4062856618811

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Separation and extractor hood for angle grinders

Cikksz. 5707000111
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
Extractor hood clip for angle grinders with diameter 125 mm for low-dust dry cutting
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Megfelelő gépek

Würth EWS 10-125, Würth EWS 10-125 Compact, Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 12-125 T Solid, Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 14-125 E Universal, Würth EWS 14-125-S Fixtec, Würth EWS 17-125 Q Power, Würth EWS 125-S Fixtec, Würth EWS 125-ES Fixtec, Würth SWS 125 Power, Würth EWS 8-115 Light, Würth EWS 115, Würth SWS 115 Power

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sarokcsiszoló, EWS 7-125 BASIC 750 W

EL SAROKCSISZOLÓ EWS 7-125 BASIC

Praktikus 750 W-os sarokcsiszoló kis kerületű fogantyúval. Ideális a könnyű csiszolási és vágási munkákhoz
x 1 db
Sarokcsiszoló EWS 10-125-E COMPACT

SAROKCSISZOLÓ EWS 10-125-E COMPACT

Kompakt, 1000 W-os sarokcsiszoló, a teljesítmény és az ergonómia ideális egyensúlyával. Ideális a könnyű és közepes igénybevételű csiszolási és vágási munkákhoz, például sorjázáshoz
x 1 db
Sarokcsiszoló EWS 17-125-EQ POWER

SAROKCSISZOLÓ-(EWS 17-125-EQ POWER)

Nagy teljesítményű, kiválóan kezelhető, 1700 W-os praktikus sarokcsiszoló, amely gyors anyagleválasztást és maximális hatékonyságot biztosít. Ideális nagy igénybevételt jelentő nagyolási és vágási munkákhoz