Accessoire supplémentaire:
Meuleuse dangle électrique 125 mm EWS 7-125 basic 750 W
MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC
Meuleuse pratique de 750 W avec poignée de petit diamètre Idéale pour les travaux de meulage et de découpe légères
Meuleuse dangle EWS 10-125-E Universel
ANGLGRIND-EL-(EWS 10-125-E COMPACT)
Compact 1 000 watts meuleuse d'angle avec un équilibre idéal de puissance et de l'ergonomie. Idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage.
Meuleuse EWS 17-125-EQ POWER
MEULEUSE DANGLE EWS 17-125-EQ POWER
Meuleuse puissante de 1 700 watts avec une bonne prise en main, élimination rapide de la matière et productivité maximale. Idéale pour les travaux intenses de découpe et de meulage.