Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sensore sens.it RS3 per il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Sens. Alligator sis cont pneu sens.it RS3 all. var
SENSORE-UNI-TPMS-433MHZ-SENS.IT-RS3

Cod. art. 0879962003

EAN 4046777368895

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sensore sens.it RS3 per il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

Cod. art. 0879962003
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
Sensore per il monitoraggio della pressione pneumatici programmabile, sostituisce gran parte dei sensori originali

Costi contenuti e stoccaggio ottimizzato



Conformazione sferica della calotta brevettata


Utilizzabile su gran parte dei cerchioni in acciaio e alluminio



Il codice elettronico (ID) del sensore originale può essere copiato su sensore sens.it grazie all’iQ 50


  • Non necessaria nuova sincronizzazione in caso di sostituzione del treno gomme completo (gomme invernali)

  • Enorme risparmio di tempo


Sensore programmabile quante volte si vuole


  • Molto flessibile

  • La programmazione a distanza di gomme complete attraverso l'iQ 50 permette la preparazione "neutrale" di treni di gomme
Indicazione

Il sensore è fornito senza valvola. Ad ogni cambio gomme sostituire la valvola attenendosi alle coppie di serraggio indicate. Funziona con l'apparecchio di programmazione e diagnosi iQ50 di WOW!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzo su veicolo classe M1 (autovetture) con sistema di controllo diretto della pressione pneumatici

Angolo valvola min

12 Gradi

Angolo valvola max

40 Gradi

Frequenza di trasmissione

433,92 MHz

Velocità max

250 km/h

Coppia di serraggio – dado girevole conforme alle specifiche del produttore inclusa tolleranza

3,3 Nm

Coppia di serraggio – vite in conformità alle specifiche del produttore, tolleranza incl.

3,3 Nm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Valvola in alluminio per sensore sens.it RS3, 433 MHz

VALVOLA-RIC-UNI-TPMS-SENS.IT-43LMS-ARG

x 1 pz.
Valvola in alluminio per sensore sens.it RS3, 433 MHz

VALVOLA-RIC-UNI-TPMS-SENS.IT-43LMS-NERA