Sensore integrato per luci a LED da 12 V con colore bianco regolabile
Sensore integrato per luce bianca regolabile
REGOLATORE TOUCH COLORE LUCE 12V
Cod. art. 0976502211
EAN 4053479569987
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Regolatore touch di luminosità e colore con fissaggio a vite, con le seguenti funzioni:
- Accensione/spegnimento della luce tramite contatto a sfioramento
- Regolazione della luminosità in 3 fasi tramite contatto a sfioramento
- Regolazione continua della temperatura colore tramite contatto a sfioramento
Caratteristiche tecniche(X)
Per lampade con bianco regolabile (AW).
Per forature da 35 mm con un’altezza di installazione visibile di appena 1,5 mm.
![]() | |
Tipo di montaggio | A incasso |
Tensione di ingresso | 12 V/DC |
Numero sensori | 1 PZ |
Tensione in uscita | 12 V/DC |
Tipo collegamento (principale) | Sistema a innesto LED A |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LED A |
Lunghezza cavo (principale) | 300 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 1000 mm |
Numero collegamenti | 1 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Colori acciaio inossidabile |
Altezza | 8 mm |
Diametro di montaggio | 35 mm |
Profondità di montaggio | 6,5 mm |
Frequenza | 150 Hz |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.