Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sensore di movimento con connettore

Sensore di movimento con connettore
SENSORE-MOVIMENTO+KIT

Cod. art. 096381 059

EAN 4065746287234

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sensore di movimento con connettore

Cod. art. 096381 059
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
Per il comando automatico delle luci dell'abitacolo del veicolo. Con connettore per il collegamento all'alimentazione del veicolo.
  • Tensione di alimentazione: 12 V/24 V

  • Componenti elettronici a tenuta d'acqua

  • Intervallo di rilevazione: 360° orizzontale e 110° verticale

  • Distanza massima: 7 metri

  • Interruttori solo in risposta al movimento e al calore del corpo
Indicazione

Il sensore di movimento ha un tempo di commutazione fisso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

BWSOMS1

Larghezza

60 mm

Altezza

25 mm

Profondità

125 mm

Lunghezza cavo

1,5 m

Peso prodotto (per pezzo)

0,260 kg

Potenza nominale

120 W

Tensione nominale

12 V

Numero di uscite

2 PZ

Materiale

PP GF - Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Colore

Nero