Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sensore di movimento 12-24 V

Sensore di movimento
SENSORE-MOVIMENTO-12V

Cod. art. 096380 059

EAN 4062856079186

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sensore di movimento 12-24 V

Cod. art. 096380 059
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
Per collegare e controllare l'illuminazione supplementare nei veicoli, nei furgoni, nei veicoli di emergenza, ecc.
  • Intervallo di attivazione regolabile da 7 secondi a 10 minuti

  • Circuito elettronico - nessun circuito relè
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

BWSO12V

Larghezza

85 mm

Altezza

62 mm

Profondità

35 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,200 kg

Potenza nominale

360 W

Tensione nominale

12 V

Numero di uscite

2 PZ