Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Messing, vernickelt (E2J)
SHR-SEKPF-DIN963-MS-(E2J)-M2,5X20
Art.-Nr. 000092520
EAN 4047376417724
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ
Die hier angegebenen Werte wurden rechnerisch, unter der Annahme optimaler Bedingungen und ohne Kenntnis des konstruktiven Umfeldes, ermittelt. Die Streuung der Montagewerkzeuge sowie die Streuung der Reibungszahl wurde nicht explizit berücksichtigt. Im konkreten Fall ist es erforderlich die Angaben auf ihre Anwendbarkeit hin zu überprüfen. Dies liegt im Bereich des Konstruktionsverantwortlichen.
- VDI 2230: Anhang A; Annahme Gesamt-Reibwert = 0,12
- VDI 2230: Annahme drehmomentgesteuertes Anziehen; Reibungszahlklasse B; daher Annahme Anziehfaktor = 2
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M2,5 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 963 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,45 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
Anziehdrehmoment 90% Streckgrenze (1) | 0,3 Nm |
Resultierende Vorspannkraft min./max. (2) | 299-599 N |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
