Senkschraube mit Schlitz ISO 2009, Polyamid 6.6 natur
ISO 2009 Polyamid 6.6 natur
SHR-SEKPF-ISO2009-PA6.6-SZ-M10X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 2009 ersetzt DIN 963 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | ISO 2009 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |