Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Messing, vernickelt (E2J)
DIN 963 Messing vernickelt
SHR-SEKPF-DIN963-MS-(E2J)-M3X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,65 mm |
Normen | DIN 963 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |