Senkschraube mit Schlitz

DIN 963 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(A2K)-M8X22

Art.-Nr. 00398 22

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkschraube mit Schlitz

Art.-Nr. 00398 22

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 963

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen