Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Nase und Mutter DIN 604, Stahl 4.6, blank

SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-4.8-M16X130

Art.-Nr. 4350816130

EAN 4047376600775

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Nase und Mutter DIN 604, Stahl 4.6, blank

Art.-Nr. 4350816130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

130 mm

Kopfdurchmesser (dk)

32,8 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

44 mm

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen