Senkschraube mit Nase und Mutter

DIN 604 Stahl 8.8 blank
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-8.8-M12X130

Art.-Nr. 4351812130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkschraube mit Nase und Mutter

Art.-Nr. 4351812130
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
DIN 604, Stahl 8.8, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

130 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24,65 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen