Senkschraube mit Nase und Mutter
DIN 604 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-8.8-(A2K)-M20X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 32,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 11,5 mm |
Normen | DIN 604 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Nase |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |
Produktklasse | C |