Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Nase und Mutter

DIN 604 Stahl 4.8 blank
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-4.8-M24X100

Art.-Nr. 4350824100
EAN 4055374415062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 604, Stahl 4.6, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

100 mm

Kopfdurchmesser (dk)

38,8 mm

Kopfhöhe (k1)

13 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen