Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Nase und Mutter

DIN 604 Stahl 4.8 blank
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-4.8-M10X55

Art.-Nr. 435081055
EAN 4047376600669
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
DIN 604, Stahl 4.6, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

19,65 mm

Kopfhöhe (k1)

5,5 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen