Senkschraube mit Nase und Mutter

DIN 604 Stahl 8.8 blank
SHR-DIN604-M.MU-8.8-M12X50

Art.-Nr. 435181250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkschraube mit Nase und Mutter

Art.-Nr. 435181250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 604, Stahl 8.8, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24,65 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C