Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Kreuzschlitz Z DIN 965, Edelstahl A2, blank

DIN 965 Edelstahl A2 blank Z
SHR-SEKPF-DIN965-A2/70-Z3-M6X70

Art.-Nr. 0281010670
EAN 4061976974128

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 965

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

Z3

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen