Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-2, Edelstahl A2-70, blank
ISO 7046-2 Edelstahl A2 70 blank H
SHR-SEKPF-ISO7046/2-A2/70-H2-M5X45
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 7046-2 ersetzt DIN 965 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 sind in ISO 7046-1 enthalten.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | ISO 7046-2 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H2 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |