Senkschraube mit Kreuzschlitz H

DIN 965 Stahl 8.8 blank
SHR-SEKPF-DIN965-8.8-H4-M8X25

Art.-Nr. 0048600825

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 0048600825

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 965, Stahl 8.8, blank
Hinweis

DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 965

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H4

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen