Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 8.8, blank
DIN 965 Stahl 8.8 blank H
SHR-SEKPF-DIN965-8.8-H1-M3X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,65 mm |
Normen | DIN 965 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Innenantrieb | H1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |