Senkschraube mit Innensechsrund Sortiment
ISO 14581 Stahl 08.8 Zi-Ni schwarz 1140-tlg. Sysko
SHR-SEKPF-SYSKO-ISO14581-(ZNBHL)-1140TLG
Art.-Nr. 5964401200
EAN 4056807693248
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
- Durchmesser ≥ M4 – 480h*
- Durchmesser ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Erhöhung der Montageproduktivität durch den Innensechsrundantrieb.
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
- Keine Taumelbewegungen
- Sicheres Ansetzen der Schraube
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
Datenblätter(X)
Normen | ISO 14581 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Antriebart | Innensechsrund |
RoHS-konform | Ja |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1140 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 5200,000 g |
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X12
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X16
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X20
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M4X25
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X12
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X16
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X20
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M5X25
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X12
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X16
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X20
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M6X25
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X16
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X20
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X25
SHR-SEKPF-ISO14581-08.8-(ZNBHL)-M8X30