Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.140-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14581

ISO 14581 Stahl 08.8 verzinkt 1140-teilig Sysko
SHR-SEKPF-SYSKO-ISO14581-(A2K)-1140TLG

Art.-Nr. 5964402300

EAN 4056807283296

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.140-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14581

Art.-Nr. 5964402300
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
Stahl FK08.8, verzinkt blau passiviert

Erhöhung der Montageproduktivität durch den Innensechsrundantrieb



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 14581

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Innensechsrund

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1140 STK

Produktgewicht (per Stück)

6000,000 g

Senkschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.140-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14581 inklusive:
100 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X12

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X16

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X20

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX20-(A2K)-M4X25

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X12

Menge: 100 x
80 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X16

Menge: 80 x
80 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X20

Menge: 80 x
80 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX25-(A2K)-M5X25

Menge: 80 x
80 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X12

Menge: 80 x
60 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X16

Menge: 60 x
60 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X20

Menge: 60 x
50 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X25

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X16

Menge: 50 x
40 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X20

Menge: 40 x
30 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X25

Menge: 30 x
30 x
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X30

Menge: 30 x