Senkschraube mit Innensechsrund
ISO 14581 Edelstahl A4 blank
SHR-SEKPF-ISO14581-A4/070-TX20-M4X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhung der Montageproduktivität
Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:
- Optimierter Werkzeugverschleiß
- Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
- Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung
- Keine Taumelbewegungen
- Sicheres Ansetzen der Schraube
Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664
- Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar
- Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721
- Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581
- Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk ) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Normen | ISO 14581 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechsrund |
Innenantrieb | TX20 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |