Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Edelstahl A2-070, blank

ISO 14581 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-ISO14581-A2/070-TX45-M8X20

Art.-Nr. 40248 20
EAN 4050642643215
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk )

15,8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,65 mm

Normen

ISO 14581

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX45

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

BIT-TX45-1/4ZO-L35MM

Short bit for all common TX screw sizes
x 10 St.
Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

BIT-TX45-5/16ZO-L50MM

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX

BIT-TX45-L75MM

Mit 10 mm 6-kant
Bit TX

BIT-TX45-L120MM

Mit 10 mm 6-kant