Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 010.9 blank
SHR-SEKPF-ISO10642-010.9-IS8-M12X110

Art.-Nr. 008912 110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Senkschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 008912 110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 10642, Stahl 010.9, blank
Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

110 mm

Kopfdurchmesser (dk)

26,88 mm

Kopfhöhe (k1)

7,44 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen