Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 010.9, blank
DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 010.9 blank
SHR-SEKPF-ISO10642-010.9-IS6-M10X110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 110 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20,69 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,2 mm |
Innenantrieb (s1) | IS6 |
Normen | ISO 10642 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |