Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8, Zink-Nickel silber (ZNSHR)
ISO 10642 Stahl 08.8 Zink-Nickel silber ZNSHR
SHR-ISO10642-08.8-IS2,5-(ZNSHR)-M4X8
Art.-Nr. 418144 8
EAN 4063274632618
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel-Beschichtung sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtungen setzt sich zusammen aus einer Zink-Nickel-Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,12μ – 0,18μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | NennØ M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt).
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,96 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,48 mm |
Innenantrieb (s1) | IS2,5 |
Normen | ISO 10642 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
