Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Senkschraube / Sechskantmutter / Scheibe Sortiment 1.350-teilig

ISO10642/4032/7089 Edelstahl A2 1350-teilig Sysko
SHR/MU-6KT-SYSKO-SHB-SEKPF-A2-1350TLG

Art.-Nr. 5964010001

EAN 4056807209005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Senkschraube / Sechskantmutter / Scheibe Sortiment 1.350-teilig

Art.-Nr. 5964010001
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
Senkschrauben mit Innensechskant ISO 10642 / Sechskantmuttern ISO 4032 / Kotflügelscheiben ISO 7089, Edelstahl A2 im System-Koffer 4.4.1

Senkschrauben mit Scheiben und Muttern M4, M5, M6 und M8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 10642, ISO 4032, ISO 7089

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1350 STK

Produktgewicht (per Stück)

4400,000 g

Systemmaß

4.4.1

Senkschraube / Sechskantmutter / Scheibe Sortiment 1.350-teilig inklusive:
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X12

Menge: 100 x
100 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS2,5-M4X20

Menge: 100 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS3-M5X16

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS3-M5X25

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS4-M6X16

Menge: 50 x
50 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS4-M6X25

Menge: 50 x
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X25

Menge: 25 x
25 x
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X30

Menge: 25 x
200 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW7-M4

Beschreibung:
M4
Menge: 200 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW8-M5

Beschreibung:
M5
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW10-M6

Beschreibung:
M6
Menge: 100 x
50 x
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl A2-70, blank

MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW13-M8

Beschreibung:
M8
Menge: 50 x
200 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-4

Menge: 200 x
200 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-5

Menge: 200 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-6

Menge: 100 x
50 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

SHB-ISO7089-A2-200HV-8

Menge: 50 x