Senkscheibe/Unterlagsscheibe Aluminium, für Senkschrauben
Senkscheibe/Unterlegsscheibe ALU
SHB-SE-ALU-D8,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 19 mm |
Höhe (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschrauben |